UUSI AGE 6263 kontti Dolly 700 Lb. | AF2ZWL 6ZUC9

NEW AGE 6263 Container Dolly 700 Lb.

Varastossa
Tuote: AF2ZWL Malli: 6263Ristiviite: 6ZUC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti Dolly
Pyörän lämpötila. Luokitus130-astetta F
Pyörän tyyppiKorin polyolefiininen kääntö
VäriMusta / sininen
rakentaminenAlumiini
Syvyys26 "
Korkeus71 "
Kantavuus700 lb
Aikavälien lukumäärä6
Leveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)169.55
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
NEW AGE 97205 Container Dolly 700 Lb. | AF2ZWH 6ZUC6 9720542 "€452.92
NEW AGE 6262 Container Dolly 700 Lb. | AF2ZWJ 6ZUC7 626251 "€565.71
UUSI AGE 97253 kontti Dolly 700 Lb. | AF2ZWK 6ZUC8 9725361 "€547.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 6263 Container Dolly 700 Lb.
€532.15 / yksikkö