NEW AGE 97179 -työkalun ostoskori 29x41x37 | AF2GNN 6TJE4

NEW AGE 97179 Tavaravaunu 29x41x37

Varastossa
Tuote: AF2GNN Malli: 97179Ristiviite: 6TJE4

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,437.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaali(2) polyuretaanipyörät, (2) polyolefiiniputki polyuretaanipinnalla
Pyörän koko6"
Pyörän tyyppiLava 2 kääntyvällä, 2 jäykällä
VäriHarmaa
rakentaminenKaikki hitsattu alumiini
Hyllyjen välinen etäisyys27 "
Huulen korkeus1 1 / 2 "
Kuorman korkki. per hylly1500 paunaa
Kantavuus2000 lb
MateriaaliKaikki hitsattu alumiini
Osastojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus37 "
kokonaisleveys29 "
Hyllyn pituus33.625 "
Hyllyn leveys28.75 "
TyyppiHyödyllisyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)105.41
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräPyörä Dia.RullamateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
UUSI AGE 97177 -käyttökori 22x41x37 | AF2GNM 6TJE2 9717726"(2) polyuretaanipyörät, (2) polyolefiiniputki polyuretaanipinnalla241 "37 "22 "33.625 "€2,159.57
NEW AGE 1450 Queen Mary Cart Aluminium 5 hyllyt | AF2GNP 6TJE6 145058"Polyolefiininapa, polyuretaanipinta566 "62 "29 "59 "€4,201.96
NEW AGE 97142 siirrettävä kuppi / lasihylly | AF2GNQ 6TJF1 97142--Polyolefiininapa, polyuretaanipinta9----€987.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 97179 Tavaravaunu 29x41x37
€3,437.87 / yksikkö