UUSI AGE 97177 -käyttökori 22x41x37 | AF2GNM 6TJE2

NEW AGE 97177 Tavaravaunu 22x41x37

Varastossa
Tuote: AF2GNM Malli: 97177Ristiviite: 6TJE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,864.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaali(2) polyuretaanipyörät, (2) polyolefiiniputki polyuretaanipinnalla
Pyörän koko6"
Pyörän tyyppiLava 2 kääntyvällä, 2 jäykällä
VäriHarmaa
rakentaminenKaikki hitsattu alumiini
Hyllyjen välinen etäisyys27 "
Huulen korkeus1 1 / 2 "
Kuorman korkki. per hylly1500 paunaa
Kantavuus2000 lb
MateriaaliKaikki hitsattu alumiini
Osastojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus37 "
kokonaisleveys22 "
Hyllyn pituus33.625 "
Hyllyn leveys21.75 "
TyyppiHyödyllisyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)105.41
Laivan pituus (cm)57.79
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräPyörä Dia.RullamateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
NEW AGE 97179 -työkalun ostoskori 29x41x37 | AF2GNN 6TJE4 9717926"(2) polyuretaanipyörät, (2) polyolefiiniputki polyuretaanipinnalla241 "37 "29 "33.625 "€3,185.45
NEW AGE 1450 Queen Mary Cart Aluminium 5 hyllyt | AF2GNP 6TJE6 145058"Polyolefiininapa, polyuretaanipinta566 "62 "29 "59 "€4,201.96
NEW AGE 97142 siirrettävä kuppi / lasihylly | AF2GNQ 6TJF1 97142--Polyolefiininapa, polyuretaanipinta9----€965.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 97177 Tavaravaunu 22x41x37
€1,864.33 / yksikkö