UUSI AGE 6303 Pullapannuhylly, joka lyö 12 pannun kapasiteettia | AF2GMH 6THY9

NEW AGE 6303 Bun Pan Rack Knock Down 12 Pan Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2GMH Malli: 6303Ristiviite: 6THY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€517.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysikokoinen pullaastiateline
Pyörän lämpötila. Luokitus130-astetta F
Pyörän tyyppiKääntyvä varsi
VäriHarmaa
rakentaminenAlumiini
Syvyys26
Korkeus69 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Aikavälien lukumäärä12
Leveys20.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.0635
Laivan korkeus (cm)168.91
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenMateriaaliHinta
UUSI AGE 6300 pullaastiateline, joka kaataa 30 astian kapasiteetin | AF2GMF 6THY7 6300AlumiiniAlumiini€902.40
UUSI AGE 6301 Pullapannateline, joka lyö 20 pannun kapasiteettia | AF2GMG 6THY8 6301AlumiiniAlumiini€700.74
UUSI AGE 6330 Pullaastiateline, hitsattu 30 astian kapasiteetti | AF2GMJ 6THZ0 6330Kaikki hitsattu alumiiniKaikki hitsattu alumiini€1,042.55
NEW AGE 6331 Bun Pan Rack hitsattu 20 Pan Kapasiteetti | AF2GMK 6THZ1 6331Kaikki hitsattu alumiiniKaikki hitsattu alumiini€780.29
NEW AGE 6333 Bun Pan Rack Hitsattu 12 Pan Kapasiteetti | AF2GML 6THZ2 6333Kaikki hitsattu alumiiniKaikki hitsattu alumiini€605.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 6303 Bun Pan Rack Knock Down 12 Pan Kapasiteetti
€517.28 / yksikkö