UUSI AGE 1836S -lisähylly 36 tuuman leveys 18 tuuman syvyys | AA8KNQ 18K918

NEW AGE 1836S lisähylly 36 tuumaa leveys 18 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AA8KNQ Malli: 1836SRistiviite: 18K918

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
KokoonpanoPuolalaisille
VäriAlumiini
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Mitata18
Korkeus1.75 "
MateriaaliAlumiini
Hyllyn kapasiteetti400 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
UUSI AGE C1836HD -lisähylly 36 tuuman leveys 18 tuuman syvyys | AA8KNJ 18K912 C1836HD131,100 lb36 "€247.94
NEW AGE C1848HD Lisähylly 48 tuuman leveys 18 tuuman syvyys | AA8KNK 18K913 C1848HD131,100 lb48 "€312.24
UUSI AGE C1860HD -lisähylly 60 tuuman leveys 18 tuuman syvyys | AA8KNL 18K914 C1860HD131,100 lb60 "€343.06
UUSI AGE 1848S -lisähylly 48 tuuman leveys 18 tuuman syvyys | AA8KNR 18K919 1848S18400 lb48 "€373.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 1836S lisähylly 36 tuumaa leveys 18 tuumaa syvyys
€307.30 / yksikkö