UUSI AGE 1289 tynnyrihylly (10) 1/2 tynnyriä AA6LUF 14G296

NEW AGE 1289 tynnyrihyllyt (10) 1/2 tynnyriä

Tuote: AA6LUF Malli: 1289Ristiviite: 14G296
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,466.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrihylly
VäriHopea
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kantavuus1340 lb
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)237.49
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
NEW AGE 31842TT7 Tynnyrihylly (4) 1/2 tynnyriä AA6LUC 14G293 31842TT7536 lb€856.35
Tarjouspyyntö
NEW AGE NS933 tynnyrihylly (6) 1/2 tynnyriä | AA6LUD 14G294 NS933804 lb€1,089.43
NEW AGE 1288 tynnyrihyllyt (8) 1/2 tynnyriä AA6LUE 14G295 12881072 lb€1,220.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 1289 tynnyrihyllyt (10) 1/2 tynnyriä
€1,466.89 / yksikkö