NEW AGE NS933 tynnyrihylly (6) 1/2 tynnyriä | AA6LUD 14G294

NEW AGE NS933 tynnyrihyllyt (6) 1/2 tynnyriä

Varastossa
Tuote: AA6LUD Malli: NS933Ristiviite: 14G294

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,089.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrihylly
VäriHopea
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kantavuus804 lb
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
NEW AGE 31842TT7 Tynnyrihylly (4) 1/2 tynnyriä AA6LUC 14G293 31842TT7536 lb€856.35
Tarjouspyyntö
NEW AGE 1288 tynnyrihyllyt (8) 1/2 tynnyriä AA6LUE 14G295 12881072 lb€1,220.26
Tarjouspyyntö
UUSI AGE 1289 tynnyrihylly (10) 1/2 tynnyriä AA6LUF 14G296 12891340 lb€1,466.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE NS933 tynnyrihyllyt (6) 1/2 tynnyriä
€1,089.43 / yksikkö