NEW AGE 31842TT7 Tynnyrihylly (4) 1/2 tynnyriä AA6LUC 14G293

NEW AGE 31842TT7 Tynnyrihyllyt (4) 1/2 tynnyriä

Tuote: AA6LUC Malli: 31842TT7Ristiviite: 14G293
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€856.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrihylly
VäriHopea
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kantavuus536 lb
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.1535
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)246.38
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
NEW AGE NS933 tynnyrihylly (6) 1/2 tynnyriä | AA6LUD 14G294 NS933804 lb€1,089.43
NEW AGE 1288 tynnyrihyllyt (8) 1/2 tynnyriä AA6LUE 14G295 12881072 lb€1,220.26
Tarjouspyyntö
UUSI AGE 1289 tynnyrihylly (10) 1/2 tynnyriä AA6LUF 14G296 12891340 lb€1,466.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 31842TT7 Tynnyrihyllyt (4) 1/2 tynnyriä
€856.35 / yksikkö