Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NESRK23 RK23 Replacement Blade For Af2kup | AF2KUZ 6URR5

NES NESRK23 RK23 Vaihtoterä Af2kupiin

Varastossa
Tuote: AF2KUZ Malli: NESRK23Ristiviite: 6URR5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoterä
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NESRK23 RK23 Vaihtoterä Af2kupiin
€43.41 / yksikkö