Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5502806 Perlaattori 2.2 g / min kaksoiskierteinen Vp-pakkaus 40 | AE6RWA 5UVA0

NEOPERL 5502806 Perlator 2.2gpm Dual Thread Vp Pack of 40

Varastossa
Tuote: AE6RWA Malli: 5502806Ristiviite: 5UVA0
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
€265.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
VirtaIlmastettu
Kierteen koko15/16"-27 x 55/64"-27
TyyppiTavallinen kaksoislanka, vandaalinkestävä, sovittimella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.548
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKierteen kokoTyyppiHinta
NEOPERL 5501505 ilmastin pieni uros 13 / 16-27 tuumaa 1.5 Gpm | AE2GQG 4XGG8 55015051.5 gpm13 / 16-27Pieni uros€2.22
NEOPERL 5501605 ilmastin pieni uros 13 / 16-27 tuumaa 2.2 Gpm | AE2GQH 4XGG9 55016052.2 gpm13 / 16-27Pieni uros€2.22
NEOPERL 5505005 Ilmastin Pieni Sisäosa Aluslevyllä 1.5 Gpm | AE2GRM 4XGL7 55050051.5 gpm-Pieni aluslevy€1.17
NEOPERL 5505105 Pienikokoinen ilmastin, jossa aluslevy 2.2 Gpm | AE2GRN 4XGL8 55051052.2 gpm-Pieni aluslevy€1.17
NEOPERL 5501004 Aerator Pca Spray. 5gpm kaksoislanka - 50 kpl pakkaus | AE6RVT 5UUZ4 55010040.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Tavallinen kaksoislanka€132.72
NEOPERL 5505304 Pca Perlator 1.0 Gpm Dual Thread - 50 kpl pakkaus | AE6RVU 5UUZ5 55053041.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Tavallinen kaksoislanka€119.33
NEOPERL 5506006 Pca-perlaattori 1.0 g / min kaksoiskierteinen Vp - pakkaus 40 | AE6RVV 5UUZ6 55060061.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Tavallinen kaksoislanka, vandaalinkestävä, sovittimella€317.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5502806 Perlator 2.2gpm Dual Thread Vp Pack of 40
€265.70 / yksikkö