LR NELSON 330 ACM Lava 2200 lb 48 Pituus 40 Leveys Musta | AF6LEZ 19UA97

LR NELSON 330 ACM lava 2200 lb 48" pituus 40" leveys musta

Varastossa
Tuote: AF6LEZ Malli: 330 ACMRistiviite: 19UA97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Dynaaminen kuormitettavuus2,200 lb
Korkeus5.5 "
Pituus48 "
MateriaaliACM
Lavan sisäänpääsyTäysi 4-tie
Kuormalavan tyyppisisäkkäin
Staattinen kantavuus5,000 lb
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.21
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi4415200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormalavaluokka (lohko)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDynaaminen kuormitettavuusKorkeusMateriaaliStaattinen kantavuusHinta
LR NELSON 336 ACM lava 3000 Lb 48 tuumaa pituus 40 tuumaa leveys musta | AF6LFA 19UA98 336 ACM3,000 lb5 29 / 32 "ACM7,500 lb€79.85
LR NELSON RACX FDA HYVÄKSYTTY Lava 5000 lb 48" Pituus 40" Leveys Sininen | AF6LFB 19UC17 RACX FDA HYVÄKSYTY5,000 lb6 7 / 64 "PE25,000 lb€273.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LR NELSON 330 ACM lava 2200 lb 48" pituus 40" leveys musta
€51.61 / yksikkö