LR NELSON RACX FDA HYVÄKSYTTY Lava 5000 lb 48 Pituus 40 Leveys Sininen | AF6LFB 19UC17

LR NELSON RACX FDA HYVÄKSYTTY lava 5000 lb 48" Pituus 40" Leveys Sininen

Varastossa
Tuote: AF6LFB Malli: RACX FDA HYVÄKSYTYRistiviite: 19UC17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Dynaaminen kuormitettavuus5,000 lb
Korkeus6 7 / 64 "
Pituus48 "
MateriaaliPE
Lavan sisäänpääsyTäysi 4-tie
Kuormalavan tyyppiTeline
Teline kapasiteetti1,200 lb
Staattinen kantavuus25,000 lb
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi4415200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormalavaluokka (lohko)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDynaaminen kuormitettavuusKorkeusMateriaaliStaattinen kantavuusHinta
LR NELSON 330 ACM Lava 2200 lb 48" Pituus 40" Leveys Musta | AF6LEZ 19UA97 330 ACM2,200 lb5.5 "ACM5,000 lb€51.61
LR NELSON 336 ACM lava 3000 Lb 48 tuumaa pituus 40 tuumaa leveys musta | AF6LFA 19UA98 336 ACM3,000 lb5 29 / 32 "ACM7,500 lb€79.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LR NELSON RACX FDA HYVÄKSYTTY lava 5000 lb 48" Pituus 40" Leveys Sininen
€273.77 / yksikkö