Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NB SSPF 6 pallomäinen mutteri 6 Mm 25 Mm L | AC9PDZ 3HVC3

NB SSPF 6 -kuulainen mutteri 6 mm 25 mm L

Varastossa
Tuote: AC9PDZ Malli: SSPF 6Ristiviite: 3HVC3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallirainamutteri
Tynnyri Dia.14mm
LaakerityyppiPallo Spline
Pora Dia.6mm
VäriHopea
Dynaaminen kuormitettavuusC 1.22 kN
Laippa Dia.30mm
Laipan paksuus5 mm
VoiteluÖljyreikä / ura
MateriaaliHiiliteräs / hartsihäkki
Reikäkeskuksen asennus22 mm
Kiinnitysreikä Dia.3.4x6.5x3.3 mm
Kokonaispituus25mm
kokonaisleveys30mm
TiivistäKyllä
Staattinen kantavuus512 paunaa
Tasainen nopeus2 m / s
Temp. alue176 F
Tyyppilaipallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483908080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTynnyri Dia.Pora Dia.Staattinen kantavuusDynaaminen kuormitettavuusLaippa Dia.Reikäkeskuksen asennusKiinnitysreikä Dia.Hinta
NB SSPF 10 pallomäinen mutteri 10 Mm 33 Mm L | AC9PEB 3HVC5 SSPF 1042mm21mm10mm1138 paunaaC 4.40 kN42mm32 mm4.5x8x4.4 mm€161.49
NB SSPF 13A pallomäinen mutteri 13 Mm 36 Mm L AC9PEC 3HVC6 SSPF 13A43mm24mm13mm1097 paunaaC 21.0 kN43mm33 mm4.5x8x4.4 mm€184.59
NB SSPF 16A pallomäinen mutteri 16 Mm 50 Mm L | AC9PED 3HVC7 SSPF 16A50mm31mm16mm2513 paunaaC 60.0 kN50mm40 mm4.5x8x4.4 mm€222.99
Huom.SSFF 30 Pallomutteri 28 Mm 80 M L | AC9PEG 3HVD1 SSPF 3070mm45mm28mm5206 paunaaC 289.0 kN70mm54 mm6.6x11x6.5 mm€407.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NB SSPF 6 -kuulainen mutteri 6 mm 25 mm L
€157.75 / yksikkö