Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Huom. SFWS20X12FS102 Akseli ruostumaton teräs 1.250 tuumaa Halkaisija 12.00 tuumaa | AC9DJH 3FUY8

NB SFWS20X12FS102 Akseli ruostumaton teräs 1.250 tuumaa halkaisija 12.00 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9DJH Malli: SFWS20X12FS102Ristiviite: 3FUY8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton teräs akseli
Dia. Toleranssi Max.1.249 "
Dia. Suvaitsevaisuus Min.1.2497 "
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Pinnan kovuus56 HRC
Asennuspään halkaisija.1.250 sisään.
Akselin dia.1.25 "
Temp. alue284 F
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 2-13
Matkan pituus12.00 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.899
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8482992580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkselin dia.thread PituusKierteen kokoHinta
NB SFWS6X6FS103 Akseli ruostumatonta terästä 0.375 tuuman halkaisija 6.00 tuumaa | AC9DFR 3FUP1 SFWS6X6FS1036"0.375 "0.33 "# 8-32€92.35
Huom SFWS6X12FS103 Akseli Ruostumaton teräs 0.375 tuuman halkaisija 12.00 tuumaa | AC9DFT 3FUP2 SFWS6X12FS10312 "0.375 "0.33 "# 8-32€126.33
NB SFWS6X18FS103 Akseli ruostumatonta terästä 0.375 tuuman halkaisija 18.00 tuumaa | AC9DFU 3FUP3 SFWS6X18FS10318 "0.375 "0.33 "# 8-32€150.28
NB SFWS6X24FS103 Akseli ruostumatonta terästä 0.375 tuuman halkaisija 24.00 tuumaa | AC9DFV 3FUP4 SFWS6X24FS10324 "0.375 "0.33 "# 8-32€174.30
NB SFWS6X36FS103 Akseli ruostumatonta terästä 0.375 tuuman halkaisija 36.00 tuumaa | AC9DFW 3FUP5 SFWS6X36FS10336 "0.375 "0.33 "# 8-32€222.30
NB SFWS8X6FS103 Akseli ruostumatonta terästä 0.500 tuuman halkaisija 6.00 tuumaa | AC9DFX 3FUP6 SFWS8X6FS1036"0.5 "0.5 "1 / 4-20€97.62
NB SFWS8X12FS103 Akseli ruostumatonta terästä 0.500 tuuman halkaisija 12.00 tuumaa | AC9DFY 3FUP7 SFWS8X12FS10312 "0.5 "0.5 "1 / 4-20€127.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NB SFWS20X12FS102 Akseli ruostumaton teräs 1.250 tuumaa halkaisija 12.00 tuumaa
€196.53 / yksikkö