NOTRAX 837R0036YB Vaihteiston ohjain, 75 jalkaa P, 3 jalkaa L, 1/2 tuumaa paksu | CD3WFF 53AD73

NOTRAX 837R0036YB Vaihteiston ohjain, 75 jalkaa pitkä, 3 jalkaa L, 1/2 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CD3WFF Malli: 837R0036YBRistiviite: 53AD73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,586.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdepöydän juoksija
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus75ft.
Matto sähkövastusJohtamaton
Maton pintakuvioAaltopahvi
Maks. Käytä jännitettä17,000 VAC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 837R0036YB Vaihteiston ohjain, 75 jalkaa pitkä, 3 jalkaa L, 1/2 tuumaa paksu
€4,586.78 / yksikkö