NATIONAL GUARD RR42-72 Ada -yhteensopiva ramppi 12 x 72 tuumaa | AE4UJZ 5MUU1

NATIONAL GUARD RR42-72 Ada-yhteensopiva ramppi 12 x 72 tuumaa

Tuote: AE4UJZ Malli: RR42-72Ristiviite: 5MUU1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,087.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräADA-yhteensopiva ramppi
Suorittaa loppuunPuuhiili
Korkeus1"
Pituus72 "
MateriaaliKumi
Pintatyyppiuurrettu
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)189.23
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi4008196000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
NATIONAL GUARD RR42-36 Ada -yhteensopiva luiska 12 x 36 tuumaa | AE4UJX 5MUT9 42-36 XNUMX RRPuuhiili1"36 "Kumi12 "€512.79
NATIONAL GUARD RR42-48 Ada -yhteensopiva ramppi 12 x 48 tuumaa | AE4UJY 5MUU0 42-48 XNUMX RRPuuhiili1"48 "Kumi12 "€681.32
NATIONAL GUARD RR952-36 Ada Ramp -kumi 6 x 36 tuumaa | AE4UKA 5MUU2 952-36 XNUMX RRPuuhiili1 / 2 "36 "Kumi6"€156.40
NATIONAL GUARD RR952-48 Ada Ramp -kumi 6 x 48 tuumaa | AE4UKB 5MUU3 952-48 XNUMX RRPuuhiili1 / 2 "48 "Kumi6"€208.22
NATIONAL GUARD RR952-72 Ada Ramp -kumi 6 x 72 tuumaa | AE4UKC 5MUU4 952-72 XNUMX RRPuuhiili1 / 2 "72 "Kumi6"€327.30
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 654-36 Ada Ramp alumiini 4 x 36 tuumaa AE4UKD 5MUU5 654-36Alumiinimylly1 / 2 "36 "Alumiini4"€41.37
NATIONAL GUARD 654-48 Ada Ramp alumiini 4 x 48 tuumaa | AE4UKE 5MUU6 654-48Alumiinimylly1 / 2 "48 "Alumiini4"€55.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD RR42-72 Ada-yhteensopiva ramppi 12 x 72 tuumaa
€1,087.41 / yksikkö