Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD RR952-48 Ada Ramp -kumi 6 x 48 tuumaa | AE4UKB 5MUU3

NATIONAL GUARD RR952-48 Ada-ramppikumi 6 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4UKB Malli: RR952-48Ristiviite: 5MUU3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräADA-yhteensopiva ramppi
Suorittaa loppuunPuuhiili
Korkeus1 / 2 "
Pituus48 "
MateriaaliKumi
Pintatyyppiuurrettu
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4008196000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
NATIONAL GUARD RR42-36 Ada -yhteensopiva luiska 12 x 36 tuumaa | AE4UJX 5MUT9 42-36 XNUMX RRPuuhiili1"36 "Kumi12 "€512.79
NATIONAL GUARD RR42-48 Ada -yhteensopiva ramppi 12 x 48 tuumaa | AE4UJY 5MUU0 42-48 XNUMX RRPuuhiili1"48 "Kumi12 "€681.32
NATIONAL GUARD RR42-72 Ada -yhteensopiva ramppi 12 x 72 tuumaa | AE4UJZ 5MUU1 42-72 XNUMX RRPuuhiili1"72 "Kumi12 "€1,087.41
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD RR952-36 Ada Ramp -kumi 6 x 36 tuumaa | AE4UKA 5MUU2 952-36 XNUMX RRPuuhiili1 / 2 "36 "Kumi6"€156.40
NATIONAL GUARD RR952-72 Ada Ramp -kumi 6 x 72 tuumaa | AE4UKC 5MUU4 952-72 XNUMX RRPuuhiili1 / 2 "72 "Kumi6"€327.30
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 654-36 Ada Ramp alumiini 4 x 36 tuumaa AE4UKD 5MUU5 654-36Alumiinimylly1 / 2 "36 "Alumiini4"€41.37
NATIONAL GUARD 654-48 Ada Ramp alumiini 4 x 48 tuumaa | AE4UKE 5MUU6 654-48Alumiinimylly1 / 2 "48 "Alumiini4"€55.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD RR952-48 Ada-ramppikumi 6 x 48 tuumaa
€208.22 / yksikkö