NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-23x31 Wired Glass, 23 Inch Glass Length, 31 Inch Height | CT3ZUG 44ZZ86

NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-23x31 lankalasi, lasin pituus 23 tuumaa, korkeus 31 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT3ZUG Malli: L-WG-DIAMOND-23x31Ristiviite: 44ZZ86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€699.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-23x31 lankalasi, lasin pituus 23 tuumaa, korkeus 31 tuumaa
€699.83 / yksikkö