NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-23x29 paloturvallinen lankalasi, 23 tuuman lasin pituus, 29 tuuman korkeus | CT3ZTY 45AA18

NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-23x29 paloturvallinen lankalasi, lasin pituus 23 tuumaa, korkeus 29 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT3ZTY Malli: L-WG-DIAMOND-23x29Ristiviite: 45AA18

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€658.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-23x29 paloturvallinen lankalasi, lasin pituus 23 tuumaa, korkeus 29 tuumaa
€658.39 / yksikkö