HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B6W Iec Pin Ja Sleeve Inlet, uros, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 napainen, punainen | CE6TFZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B6W Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 napainen, punainen

Tuote: CE6TFZ Malli: HBL420B6W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Väripunainen
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
VaiheMulti
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Jännitearvot380-415 VAC
Langan koko# 14 - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B6W Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 napainen, punainen