NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-11x11 Wired Glass, 11 Inch Glass Length, 11 Inch Height | CT3ZUC 44ZZ66

NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-11x11 lankalasi, lasin pituus 11 tuumaa, korkeus 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT3ZUC Malli: L-WG-DIAMOND-11x11Ristiviite: 44ZZ66

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.768
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-11x11 lankalasi, lasin pituus 11 tuumaa, korkeus 11 tuumaa
€339.50 / yksikkö