NATIONAL GUARD L-TG-1/4 6x21 Safety Glass, Category 1 And 2, 1/4 Inch Thick, 6 Inch Glass Length, 21 Inch Height | CT3YWG 53YA24

NATIONAL GUARD L-TG-1/4" 6"x21" turvalasi, luokka 1 ja 2, 1/4 tuumaa paksu, 6 tuumaa lasin pituus, 21 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: CT3YWG Malli: L-TG-1/4" 6"x21"Ristiviite: 53YA24

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.805
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-TG-1/4" 6"x21" turvalasi, luokka 1 ja 2, 1/4 tuumaa paksu, 6 tuumaa lasin pituus, 21 tuumaa korkeus
€325.80 / yksikkö