NATIONAL GUARD L-TG-1/4 23x31 turvalasi, kategoria 1 ja 2, paksuus 1/4 tuumaa, lasin pituus 23 tuumaa, korkeus 31 tuumaa | CT3YWK 53YA21

NATIONAL GUARD L-TG-1/4" 23"x31" turvalasi, luokka 1 ja 2, 1/4 tuumaa paksu, 23 tuumaa lasin pituus, 31 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: CT3YWK Malli: L-TG-1/4" 23"x31"Ristiviite: 53YA21

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-TG-1/4" 23"x31" turvalasi, luokka 1 ja 2, 1/4 tuumaa paksu, 23 tuumaa lasin pituus, 31 tuumaa korkeus
€368.06 / yksikkö