DAYTON 4FZF9 Louver -seinäaukko 36 x 48 tuuman alumiinia | AD7RBT

DAYTON 4FZF9 Säleikön seinäaukko 36 x 48 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AD7RBT Malli: 4FZF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€703.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
Laipan leveys1.25 "
Vapaa alue4.397 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus47 "
Sisäleveys33 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Pakoputki (CFM)5855
Maks. Saanti (CFM)4099
Maks. Nopeus3000 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)48 K x 36 W
Terien lukumäärä6
Ulkopuolella47.5 "
Ulkopuolinen leveys35.5 "
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueSisäkorkeusSisäleveysMateriaaliTerien lukumääräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
DAYTON 4FZF3 Louver -seinäaukko 18 x 18 tuuman alumiinia | AD7RBL 4FZF30.622 Neliö-Ft.5"15 "Alumiini217.5 "17.5 "€225.09
DAYTON 4FZF4 Louver -seinäaukko 24 x 24 tuuman alumiinia | AD7RBM 4FZF41.384 Neliö-Ft.11 "21 "Alumiini323.5 "23.5 "€324.77
DAYTON 4FZF5 Louver -seinäaukko 24 x 36 tuuman alumiinia | AD7RBN 4FZF52.091 Neliö-Ft.11 "21 "Alumiini335.5 "23.5 "€432.35
DAYTON 4FZF6 Louver -seinäaukko 30 x 30 tuuman alumiinia | AD7RBP 4FZF62.234 Neliö-Ft.17 "27 "Alumiini429.5 "29.5 "€430.91
DAYTON 4FZF7 Louver -seinäaukko 36 x 24 tuuman alumiinia | AD7RBQ 4FZF72.175 Neliö-Ft.23 "33 "Alumiini623.5 "35.5 "€405.35
DAYTON 4FZF8 Louver -seinäaukko 36 x 36 tuuman alumiinia | AD7RBR 4FZF83.286 Neliö-Ft.23 "33 "Alumiini635.5 "35.5 "€532.10
DAYTON 4FZG1 Louver -seinäaukko 48 x 36 tuuman alumiinia | AD7RBU 4FZG14.481 Neliö-Ft.35 "45 "Alumiini735.5 "47.5 "€654.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4FZF9 Säleikön seinäaukko 36 x 48 tuumaa alumiinia
€703.12 / yksikkö