NATIONAL GUARD 653DKB-72 kynnyssuunniteltu huilutettu 6 jalkaa, tumma pronssi | AE4UHV 5MUP4

NATIONAL GUARD 653DKB-72 Kynnys uurrettu yläosa 6 jalkaa tumma pronssi

Tuote: AE4UHV Malli: 653DKB-72Ristiviite: 5MUP4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€237.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkynnys
VäriRuskea
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Sopii oven leveydelle36 "parin ovi
Korkeus1 / 2 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Paksuus0.125 "
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)185.93
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusHinta
KANSALLINEN VALVONTA 653-36 Kynnys Aallotettu Top 3 Jalat Alumiinitehdas | AE4UHP 5MUN9 653-36HopeaAlumiinimylly3ft.€81.73
KANSALLISEN SUOJAN 653-48 Kynnyssuihkuhiutaleiden 4 jalan alumiinitehdas AE4UHQ 5MUP0 653-48HopeaAlumiinimylly4ft.€108.92
KANSALLISEN SUOJAN 653-72 kynnysarvoinen 6 jalan alumiinimylly | AE4UHR 5MUP1 653-72HopeaAlumiinimylly6"€128.48
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 653DKB-36 kynnysluovitetut 3 jalkaa tumma pronssi | AE4UHT 5MUP2 653 DKB-36RuskeaTumma pronssi3ft.€93.42
NATIONAL GUARD 653DKB-48 kynnysjoustettu 4 jalan yläosa tumma pronssi | AE4UHU 5MUP3 653 DKB-48RuskeaTumma pronssi4ft.€124.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 653DKB-72 Kynnys uurrettu yläosa 6 jalkaa tumma pronssi
€237.50 / yksikkö