Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 653DKB-36 kynnysluovitetut 3 jalkaa tumma pronssi | AE4UHT 5MUP2

NATIONAL GUARD 653DKB-36 Kynnys uurrettu yläosa 3 jalkaa tumma pronssi

Varastossa
Tuote: AE4UHT Malli: 653DKB-36Ristiviite: 5MUP2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkynnys
VäriRuskea
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Sopii oven leveydelle36 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Paksuus0.125 "
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusHinta
KANSALLINEN VALVONTA 653-36 Kynnys Aallotettu Top 3 Jalat Alumiinitehdas | AE4UHP 5MUN9 653-36HopeaAlumiinimylly3ft.€81.73
KANSALLISEN SUOJAN 653-48 Kynnyssuihkuhiutaleiden 4 jalan alumiinitehdas AE4UHQ 5MUP0 653-48HopeaAlumiinimylly4ft.€108.92
KANSALLISEN SUOJAN 653-72 kynnysarvoinen 6 jalan alumiinimylly | AE4UHR 5MUP1 653-72HopeaAlumiinimylly6"€128.48
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 653DKB-48 kynnysjoustettu 4 jalan yläosa tumma pronssi | AE4UHU 5MUP3 653 DKB-48RuskeaTumma pronssi4ft.€124.49
NATIONAL GUARD 653DKB-72 kynnyssuunniteltu huilutettu 6 jalkaa, tumma pronssi | AE4UHV 5MUP4 653 DKB-72RuskeaTumma pronssi6"€237.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 653DKB-36 Kynnys uurrettu yläosa 3 jalkaa tumma pronssi
€93.42 / yksikkö