NATIONAL GUARD 5020B-72 savutiiviste 6 jalkaa ruskea Tpe-kumi | AE4UFM 5MUJ1

NATIONAL GUARD 5020B-72 savutiiviste 6 jalkaa ruskea Tpe-kumi

Tuote: AE4UFM Malli: 5020B-72Ristiviite: 5MUJ1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€18.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavutiiviste
VäriRuskea
Lisää väriRuskea
Lisää materiaaliTPE-kumi
MateriaaliTPE-kumi
AsennustyyppiItseliimautuva
Kokonaiskorkeus7 / 16 "
Kokonaispituus6ft.
kokonaisleveys7 / 16 "
Projektio7 / 16 "
Myyty nimellärulla
Pysyy joustavana0 astetta 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4008196000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD 5020B-36 savutiiviste 3 jalkaa ruskea Tpe-kumi | AE4UFK 5MUH9 5020B-36Ruskea3ft.€9.63
NATIONAL GUARD 5020C-36 ​​savutiiviste 3 jalkaa puuhiiltä Tpe-kumi | AE4UFR 5MUJ5 5020C-36Puuhiili3ft.€9.63
NATIONAL GUARD 5020C-72 savutiiviste 6 jalkaa puuhiiltä Tpe-kumi | AE4UFU 5MUJ7 5020C-72Puuhiili6ft.€18.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 5020B-72 savutiiviste 6 jalkaa ruskea Tpe-kumi
€18.66 / yksikkö