Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 5020B-36 savutiiviste 3 jalkaa ruskea Tpe-kumi | AE4UFK 5MUH9

NATIONAL GUARD 5020B-36 savutiiviste 3 jalkaa ruskea Tpe-kumi

Varastossa
Tuote: AE4UFK Malli: 5020B-36Ristiviite: 5MUH9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavutiiviste
VäriRuskea
Lisää väriRuskea
Lisää materiaaliTPE-kumi
MateriaaliTPE-kumi
AsennustyyppiItseliimautuva
Kokonaiskorkeus7 / 16 "
Kokonaispituus3ft.
kokonaisleveys7 / 16 "
Projektio7 / 16 "
Myyty nimellärulla
Pysyy joustavana0 astetta 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi4008196000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD 5020B-72 savutiiviste 6 jalkaa ruskea Tpe-kumi | AE4UFM 5MUJ1 5020B-72Ruskea6ft.€16.94
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 5020C-36 ​​savutiiviste 3 jalkaa puuhiiltä Tpe-kumi | AE4UFR 5MUJ5 5020C-36Puuhiili3ft.€8.74
NATIONAL GUARD 5020C-72 savutiiviste 6 jalkaa puuhiiltä Tpe-kumi | AE4UFU 5MUJ7 5020C-72Puuhiili6ft.€16.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 5020B-36 savutiiviste 3 jalkaa ruskea Tpe-kumi
€8.74 / yksikkö