Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 411DKB-36 Satulan kynnyksen sileä yläosa 3 AE4UHL 5MUN6

NATIONAL GUARD 411DKB-36 satulan kynnys, sileä 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4UHL Malli: 411DKB-36Ristiviite: 5MUN6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriRuskea
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Sopii oven leveydelle36 "
Korkeus1 / 4 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiSileä yläosa
Paksuus0.125 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusHinta
NATIONAL GUARD 411-36 satulakynnyksen sileä yläosa 3 AE4UHH 5MUN3 411-36HopeaAlumiinimylly3ft.€43.44
NATIONAL GUARD 411-48 Satulakynnyksen sileä yläosa 4 AE4UHJ 5MUN4 411-48HopeaAlumiinimylly4ft.€57.93
NATIONAL GUARD 411-72 Satulan kynnyksen sileä yläosa 6 jalkaa AE4UHK 5MUN5 411-72HopeaAlumiinimylly6"€86.90
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 411DKB-48 Satulakynnyksen sileä yläosa 4 AE4UHM 5MUN7 411 DKB-48RuskeaTumma pronssi4ft.€80.14
NATIONAL GUARD 411DKB-72 Satulan kynnys, sileä, kuusi jalkaa | AE6UHN 4MUN5 411 DKB-72RuskeaTumma pronssi6"€120.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 411DKB-36 satulan kynnys, sileä 3 jalkaa
€60.09 / yksikkö