Kansallinen vartija 2248A-82 sormisuoja | AB4YCR 20J948

NATIONAL GUARD 2248A-82 sormisuoja

Tuote: AB4YCR Malli: 2248A-82Ristiviite: 20J948
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€520.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven Louver-sormisuoja
Suorittaa loppuunPoista valinta
MateriaaliAlumiini
Avauskorkeus82 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
NATIONAL GUARD 2248 82 DKB Finger Guard Tummanpronssi | AB4YCT 20J949 2248 82 DKBTumma pronssi€547.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 2248A-82 sormisuoja
€520.14 / yksikkö