NATIONAL GUARD 2248 82 DKB Finger Guard Tummanpronssi | AB4YCT 20J949

NATIONAL GUARD 2248 82 DKB Finger Guard tumma pronssi

Tuote: AB4YCT Malli: 2248 82 DKBRistiviite: 20J949
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€547.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven Louver-sormisuoja
Suorittaa loppuunTumma pronssi
MateriaaliAlumiini
Avauskorkeus82 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
Kansallinen vartija 2248A-82 sormisuoja | AB4YCR 20J948 2248A-82Poista valinta€520.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 2248 82 DKB Finger Guard tumma pronssi
€547.37 / yksikkö