NATIONAL GUARD 107NDKB-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4UFJ 5MUH8

NATIONAL GUARD 107NDKB-84 ovenkarmi säälista 7 jalkaa musta

Tuote: AE4UFJ Malli: 107NDKB-84Ristiviite: 5MUH8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€159.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyTumma pronssi
Laipan korkeus1-1 / 4 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 2 "
Laipan leveys1.25 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko1 / 4 "
Lisää tyyppiSäädettävä
Maks. Oven aukko1 / 8 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus7ft.
kokonaisleveys1.25 "
Projektio1 / 2 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-20 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD 107NA-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AE4UFB 5MUH1 107NA-36Alumiini3ft.€77.69
NATIONAL GUARD 107NA-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AE4UFC 5MUH2 107NA-48Alumiini4ft.€71.78
NATIONAL GUARD 107NA-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa musta | AE4UFD 5MUH3 107NA-72Tumma eloksoitu alumiini6ft.€104.95
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 107NA-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4UFE 5MUH4 107NA-84Alumiini7ft.€149.05
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 107NDKB-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AE4UFF 5MUH5 107 NDKB-36Anodisoitu alumiini3ft.€68.76
NATIONAL GUARD 107NDKB-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AE4UFG 5MUH6 107 NDKB-48Anodisoitu alumiini4ft.€92.41
NATIONAL GUARD 107NDKB-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa musta | AE4UFH 5MUH7 107 NDKB-72Anodisoitu alumiini6ft.€137.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 107NDKB-84 ovenkarmi säälista 7 jalkaa musta
€159.14 / yksikkö