NATIONAL GUARD 107NDKB-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa musta | AE4UFH 5MUH7

NATIONAL GUARD 107NDKB-72 ovenkarmi säälista 6 jalkaa musta

Tuote: AE4UFH Malli: 107NDKB-72Ristiviite: 5MUH7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€127.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyTumma pronssi
Laipan korkeus1-1 / 4 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 2 "
Laipan leveys1.25 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko1 / 4 "
Lisää tyyppiSäädettävä
Maks. Oven aukko1 / 8 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus6ft.
kokonaisleveys1.25 "
Projektio1 / 2 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-20 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD 107NA-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AE4UFB 5MUH1 107NA-36Alumiini3ft.€68.43
NATIONAL GUARD 107NA-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AE4UFC 5MUH2 107NA-48Alumiini4ft.€64.33
NATIONAL GUARD 107NA-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa musta | AE4UFD 5MUH3 107NA-72Tumma eloksoitu alumiini6ft.€96.94
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 107NA-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4UFE 5MUH4 107NA-84Alumiini7ft.€132.51
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 107NDKB-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AE4UFF 5MUH5 107 NDKB-36Anodisoitu alumiini3ft.€61.60
NATIONAL GUARD 107NDKB-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AE4UFG 5MUH6 107 NDKB-48Anodisoitu alumiini4ft.€85.19
NATIONAL GUARD 107NDKB-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4UFJ 5MUH8 107 NDKB-84Anodisoitu alumiini7ft.€147.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 107NDKB-72 ovenkarmi säälista 6 jalkaa musta
€127.13 / yksikkö