Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 107NDKB-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AE4UFF 5MUH5

NATIONAL GUARD 107NDKB-36 ovenkarmi säälista 3 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AE4UFF Malli: 107NDKB-36Ristiviite: 5MUH5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyTumma pronssi
Laipan korkeus1-1 / 4 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 2 "
Laipan leveys1.25 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko1 / 4 "
Lisää tyyppiSäädettävä
Maks. Oven aukko1 / 8 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus3ft.
kokonaisleveys1.25 "
Projektio1 / 2 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-20 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD 107NA-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AE4UFB 5MUH1 107NA-36Alumiini3ft.€77.69
NATIONAL GUARD 107NA-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AE4UFC 5MUH2 107NA-48Alumiini4ft.€71.78
NATIONAL GUARD 107NA-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa musta | AE4UFD 5MUH3 107NA-72Tumma eloksoitu alumiini6ft.€104.95
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 107NA-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4UFE 5MUH4 107NA-84Alumiini7ft.€149.05
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 107NDKB-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AE4UFG 5MUH6 107 NDKB-48Anodisoitu alumiini4ft.€92.41
NATIONAL GUARD 107NDKB-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa musta | AE4UFH 5MUH7 107 NDKB-72Anodisoitu alumiini6ft.€137.60
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 107NDKB-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4UFJ 5MUH8 107 NDKB-84Anodisoitu alumiini7ft.€159.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 107NDKB-36 ovenkarmi säälista 3 jalkaa musta
€68.76 / yksikkö