Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NASHUA 324A painettu kalvoteippi 72mm x 55m hopea | AB2VNA 1P118

NASHUA 324A painettu folioteippi 72mm x 55m hopea

Varastossa
Tuote: AB2VNA Malli: 324ARistiviite: 1P118

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainettu kalvoteippi
Tartunnan lujuus68 oz. / Tuumaa
VäriHopea
Pituus55m
MateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.-20 - 325 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus23 paunaa / tuumaa
Paksuus4.8 milj.
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7607205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NASHUA 324A painettu kalvoteippi 2-1 / 2 tuumaa x 60 jaardia hopea | AE7QPQ 6A068 324A60 yd.2.5 "€57.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHUA 324A painettu folioteippi 72mm x 55m hopea
€55.81 / yksikkö