Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NASHUA 324A painettu kalvoteippi 2-1 / 2 tuumaa x 60 jaardia hopea | AE7QPQ 6A068

NASHUA 324A painettu folioteippi 2-1/2 tuumaa x 60 jaardia hopeaa

Varastossa
Tuote: AE7QPQ Malli: 324ARistiviite: 6A068

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainettu kalvoteippi
Tartunnan lujuus68 oz. / Tuumaa
VäriHopea
Pituus60 yd.
MateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.-20 - 325 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus23 paunaa / tuumaa
Paksuus4.8 milj.
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7607205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NASHUA 324A painettu kalvoteippi 72mm x 55m hopea | AB2VNA 1P118 324A55m72mm€55.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHUA 324A painettu folioteippi 2-1/2 tuumaa x 60 jaardia hopeaa
€57.33 / yksikkö