MYTON INDUSTRIES SC4534-H5 PUNAINEN Polypropeenista laatikko punainen 15 kuutiojalkaa 45 tuumaa | AF4TDJ 9J713

MYTON INDUSTRIES SC4534-H5 PUNAINEN Polypropeenista laatikko punainen 15 kuutiojalkaa 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4TDJ Malli: SC4534-H5 REDRistiviite: 9J713

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,512.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoly Site Box
Pyörän koko5 "x 2"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Väripunainen
Kantavuus850 lb
MateriaaliKestää iskuja, kosteutta ja kemikaaleja
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys30 "
tilavuus15 cu. ft.
Tilavuus15 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.79
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MYTON INDUSTRIES SC4534-H5 PUNAINEN Polypropeenista laatikko punainen 15 kuutiojalkaa 45 tuumaa
€1,512.70 / yksikkö