MULTIFAN V4D63K2M71100 Poistopuhallin 230 / 460v 60 Hz 24 tuuman syvyys | AG2BPG 31EG81

MULTIFAN V4D63K2M71100 Pakotuuletin 230/460v 60 Hz 24 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2BPG Malli: V4D63K2M71100Ristiviite: 31EG81

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,054.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
LaakerityyppiTiivistetty, pysyvästi voideltu
CFM @ 0.000 tuumaa. SP10700
CFM @ 0.050 tuumaa. SP10240
CFM @ 0.125 tuumaa. SP10050
KehysmateriaaliLasikuitu
Täyden kuorman ampeerit6.1/3.5
Täysi kuorma wattia1750
Korkeus30.5 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140 F
Maks. Syvyys30-3 / 4 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1680
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Asennusasentomitään
Terien lukumäärä4
Vaihe3
Potkurin dia.24 "
Potkurimateriaalipolypropeeni
Neliö Avaaminen vaaditaan (tuumaa)25-1/2
Lämpösuojausauto
TyyppiKorroosionkestävä, korkea suorituskyky
Jännite230/460
Leveys568868 "
Langansuojuksen viimeistelyMusta jauhe päällystetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imusuojan materiaali (teräs)
    • Nopeuden säädin (ei mitään)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPAsennusasentoTerien lukumääräVaihePotkurin dia.LämpösuojausHinta
MULTIFAN 2E25-K-240V poistoilmapuhallin 10 tuumaa 240v | AB6PÄIVÄ 21A077 2E25-K-240VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo1250Seinä6110 "automaattisesti€1,421.98
MULTIFAN 2E30-K-240V Pakotuuletin 12 tuumaa 240v | AB6DAZ 21A078 2E30-K-240VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo2200Seinä6112 "automaattisesti€1,273.28
MULTIFAN 4E63-K-240V Poistopuhallin 24 Tuumaa 240v | AB6DBB 21A080 4E63-K-240VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo10400Seinä4124 "automaattisesti€2,553.10
MULTIFAN 4E25-K-120V poistoilmapuhallin 10 tuumaa 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo880Seinä6110 "automaattisesti€1,178.23
MULTIFAN 6E63-K-120V Pakotuuletin, 120 V, 24 tuumaa | AB6DBF 21A084 6E63-K-120VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo7250Seinä5124 "automaattisesti€1,927.68
MULTIFAN 6E63-K-240V Poistopuhallin 24 Tuumaa 240v AB6DBG 21A085 6E63-K-240VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo7250Seinä5124 "automaattisesti€1,756.02
MULTIFAN 4E30-K-120V -poistotuuletin 12 tuumaa 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo1375Seinä6112 "automaattisesti€1,001.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN V4D63K2M71100 Pakotuuletin 230/460v 60 Hz 24 tuumaa syvyys
€2,054.13 / yksikkö