MULTIFAN 6E63-K-120V Pakotuuletin, 120 V, 24 tuumaa | AB6DBF 21A084

MULTIFAN 6E63-K-120V Pakotuuletin, 120 V, 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6DBF Malli: 6E63-K-120VRistiviite: 21A084

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,927.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
LaakerityyppiSuljettu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP7250
CFM @ 0.050 tuumaa. SP7040
CFM @ 0.125 tuumaa. SP6265
KehysmateriaaliLasikuitu
Täyden kuorman ampeerit5.9
Täysi kuorma wattia637
Korkeus30.5 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140 F
Maks. Syvyys13-13 / 16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1050
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoSeinä
Terien lukumäärä5
Vaihe1
Potkurin dia.24 "
Potkurimateriaalipolypropeeni
Neliö Avaaminen vaaditaan (tuumaa)26-1/2
Lämpösuojausautomaattisesti
TyyppiKorroosionkestävä, keskitasoinen
Jännite120
Leveys30.5 "
Langansuojuksen viimeistelyMusta jauhe takki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.1075
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaNL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UL-listattu, CSA-sertifioitu säädettävänopeuksinen pako/aksiaalipuhallin asuin-, kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin
    • Sisältää palamattoman moottorin kannen, vettä hylkivän moottorin, pysyvästi voideltuja kuulalaakerit ja ääntä vaimentavat, tärinää estävät valualumiiniset tuet sekä korroosionkestävän, korkean hyötysuhteen omaavan lasikuituisen venturirungon
    • Voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuunnassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPAsennusasentoTerien lukumääräVaihePotkurin dia.LämpösuojausHinta
MULTIFAN 2E25-K-240V poistoilmapuhallin 10 tuumaa 240v | AB6PÄIVÄ 21A077 2E25-K-240VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo1250Seinä6110 "automaattisesti€1,421.98
MULTIFAN 2E30-K-240V Pakotuuletin 12 tuumaa 240v | AB6DAZ 21A078 2E30-K-240VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo2200Seinä6112 "automaattisesti€1,273.28
MULTIFAN 4E63-K-240V Poistopuhallin 24 Tuumaa 240v | AB6DBB 21A080 4E63-K-240VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo10400Seinä4124 "automaattisesti€2,553.10
MULTIFAN 4E25-K-120V poistoilmapuhallin 10 tuumaa 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo880Seinä6110 "automaattisesti€1,178.23
MULTIFAN 6E63-K-240V Poistopuhallin 24 Tuumaa 240v AB6DBG 21A085 6E63-K-240VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo7250Seinä5124 "automaattisesti€1,756.02
MULTIFAN 4E30-K-120V -poistotuuletin 12 tuumaa 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo1375Seinä6112 "automaattisesti€1,001.06
MULTIFAN 4E35-K-120V -poistotuuletin 14 tuumaa 120v | AB6DBK 21A088 4E35-K-120VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo2160Seinä6114 "automaattisesti€1,071.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN 6E63-K-120V Pakotuuletin, 120 V, 24 tuumaa
€1,927.68 / yksikkö