MULTIFAN 2E30-K-240V Pakotuuletin 12 tuumaa 240v | AB6DAZ 21A078

MULTIFAN 2E30-K-240V Pakotuuletin 12 tuumaa 240v

Varastossa
Tuote: AB6DAZ Malli: 2E30-K-240VRistiviite: 21A078

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,273.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
LaakerityyppiSuljettu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2200
CFM @ 0.050 tuumaa. SP2050
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1950
KehysmateriaaliLasikuitu
Täyden kuorman ampeerit1.5
Täysi kuorma wattia330
Korkeus17.437 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140 F
Maks. Syvyys10-7 / 8 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku3100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoSeinä
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Potkurin dia.12 "
Potkurimateriaalipolypropeeni
Neliö Avaaminen vaaditaan (tuumaa)13-1/2
Lämpösuojausautomaattisesti
TyyppiKorroosionkestävä, korkea suorituskyky
Jännite240
Leveys17.437 "
Langansuojuksen viimeistelyMusta jauhe takki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaNL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imusuojan materiaali (teräs)
    • Nopeuden säädin (1DGZ5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPAsennusasentoTerien lukumääräVaihePotkurin dia.LämpösuojausHinta
MULTIFAN 2E25-K-240V poistoilmapuhallin 10 tuumaa 240v | AB6PÄIVÄ 21A077 2E25-K-240VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo1250Seinä6110 "automaattisesti€1,421.98
MULTIFAN 4E63-K-240V Poistopuhallin 24 Tuumaa 240v | AB6DBB 21A080 4E63-K-240VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo10400Seinä4124 "automaattisesti€2,553.10
MULTIFAN 4E25-K-120V poistoilmapuhallin 10 tuumaa 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo880Seinä6110 "automaattisesti€1,178.23
MULTIFAN 6E63-K-120V Pakotuuletin, 120 V, 24 tuumaa | AB6DBF 21A084 6E63-K-120VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo7250Seinä5124 "automaattisesti€1,927.68
MULTIFAN 6E63-K-240V Poistopuhallin 24 Tuumaa 240v AB6DBG 21A085 6E63-K-240VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo7250Seinä5124 "automaattisesti€1,756.02
MULTIFAN 4E30-K-120V -poistotuuletin 12 tuumaa 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo1375Seinä6112 "automaattisesti€1,001.06
MULTIFAN 4E35-K-120V -poistotuuletin 14 tuumaa 120v | AB6DBK 21A088 4E35-K-120VPysyvä jaettu kondensaattoriSuljettu pallo2160Seinä6114 "automaattisesti€1,071.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN 2E30-K-240V Pakotuuletin 12 tuumaa 240v
€1,273.28 / yksikkö