MULTIFAN FXSTIR20-3 / 120 Corr Res Air Circular 20 tuuman 5500 Cfm 115v | AA9HXB 1DGY7

MULTIFAN FXSTIR20-3/120 Corr Res Air Pyöreä 20 tuumaa 5500 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AA9HXB Malli: FXSTIR20-3/120Ristiviite: 1DGY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€934.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionkestävä ilmankierrätin
koollakoolla
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.20 "
Terän materiaalipolypropeeni
CFM korkea5500
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus23 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
Maks. Syvyys14 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä tai katto
Terien lukumäärä6
Käyttövahvistimet3.8
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.23 "
Vaihe1
Akselin dia.9 / 16 "
Äänitaso55dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts456
Leveys23 "
Langansuojuksen viimeistelyMuovipinnoitettu valkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.173
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)59.18
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaNL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuTerä Dia.CFM korkeaTerien lukumääräKäyttövahvistimetDia ulkopuolella.Akselin dia.ÄänitasoHinta
MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Pyöreä 36 tuumaa 12000 CFM 240v | AA9HWW 1DGY2 TURB03677036 "12,00033.237.5 "3 / 4 "61dBA€1,241.30
MULTIFAN TURBO36 / 120 Corr Res Air Circular 36 tuumaa 12000 CFM 115v | AA9HWX 1DGY3 TURBO36 / 12078036 "12,00036.337.5 "3 / 4 "61dBA€1,332.61
MULTIFAN FXSTIR24-3 / 120 Corr Res Air Circular 24 tuuman 8000 CFM 115v | AA9HWZ 1DGY5 FXSTIR24-3 / 120175024 "800033.827 "9 / 16 "55dBA€971.81
MULTIFAN FXSTIR30-2 / 120 Corr Res Air Circular 28 tuumaa 10000 Cfm 115v | AA9HXD 1DGY9 FXSTIR30-2 / 120100030 "10,00056.733 "3 / 4 "55dBA€1,123.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN FXSTIR20-3/120 Corr Res Air Pyöreä 20 tuumaa 5500 Cfm 115v
€934.58 / yksikkö