MUELLER STEAM 6 782 SS -N laipallinen pää Y-tyyppinen siivilä ruostumatonta terästä 6 tuumaa | AB3DYN 1RNH5

MUELLER STEAM 6 SS -N laipallinen pää Y -tyypin siivilä valettu ruostumatonta terästä 782 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DYN Malli: 6 SS -N laipallinen pääRistiviite: 1RNH5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,330.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)2"
YhteysFNPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine285 @ 100 astetta F WOG: lle, 150 @ 565 astetta F höyrylle
NäytönItsekohdistuva
Näytön koko0.125 "
Koko6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.8
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaYhteysMateriaaliMax. PaineNäytön kokoKokoHinta
MUELLER STEAM 2 782 SS-N laipallinen pää Y-tyyppinen siivilä ruostumatonta terästä 2 tuumaa | AB3DYJ 1RNH1 2 SS-N laipallinen pää-FNPTRuostumaton teräs285 @ 100 astetta F WOG: lle, 150 @ 565 astetta F höyrylle0.062 "2"€2,175.76
MUELLER STEAM 6 752 rautarunko laipallinen Y-tyyppinen siivilä valurautateräs 6 tuumaa | AB3DYW 1RNJ3 6 752 Rautarunko laipallinen250Luokan 250 laippaValurauta500 @ 150 astetta F WOG: lle, 250 @ 450 astetta F höyrylle0.062 "6€1,764.50
MUELLER STEAM 2 758N Y siivilä 2 tuuman laipallinen valurauta | AD2FFV 3NXK7 2 758 XNUMX XNUMX XNUMX N125laipallinenValurauta200 @ 150 astetta F WOG: lle, 125 @ 450 astetta F höyrylle0.045 "2"€476.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 6 SS -N laipallinen pää Y -tyypin siivilä valettu ruostumatonta terästä 782 tuumaa
€9,330.96 / yksikkö