MUELLER STEAM 2 758N Y siivilä 2 tuuman laipallinen valurauta | AD2FFV 3NXK7

MUELLER STEAM 2 758N Y siivilä 2 tuuman laipallinen valurauta

Varastossa
Tuote: AD2FFV Malli: 2 758NRistiviite: 3NXK7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)1
luokka125
Yhteyslaipallinen
Korkeus11 "
MateriaaliValurauta
Max. Paine200 @ 150 astetta F WOG: lle, 125 @ 450 astetta F höyrylle
Näytön koko0.045 "
Koko2"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7525
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaYhteysMateriaaliMax. PaineNäytön kokoKokoHinta
MUELLER STEAM 2 782 SS-N laipallinen pää Y-tyyppinen siivilä ruostumatonta terästä 2 tuumaa | AB3DYJ 1RNH1 2 SS-N laipallinen pää-FNPTRuostumaton teräs285 @ 100 astetta F WOG: lle, 150 @ 565 astetta F höyrylle0.062 "2"€2,175.76
MUELLER STEAM 6 782 SS -N laipallinen pää Y-tyyppinen siivilä ruostumatonta terästä 6 tuumaa | AB3DYN 1RNH5 6 782 SS -N laipallinen pää-FNPTRuostumaton teräs285 @ 100 astetta F WOG: lle, 150 @ 565 astetta F höyrylle0.125 "6€9,330.96
MUELLER STEAM 6 752 rautarunko laipallinen Y-tyyppinen siivilä valurautateräs 6 tuumaa | AB3DYW 1RNJ3 6 752 Rautarunko laipallinen250Luokan 250 laippaValurauta500 @ 150 astetta F WOG: lle, 250 @ 450 astetta F höyrylle0.062 "6€1,764.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 2 758N Y siivilä 2 tuuman laipallinen valurauta
€476.24 / yksikkö