Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 4 781 cs: n korvausnäytöt Korvausnäyttö 4 304 SS | AB3EAJ 1RNV3

MUELLER STEAM 4 781 cs: n vaihtoruudut Korvausnäyttö 4 "304 SS

Varastossa
Tuote: AB3EAJ Malli: 4 781 cs vaihtoruutuRistiviite: 1RNV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€567.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausnäyttö
Koko4mm
Tyyppi304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 4 781 cs: n vaihtoruudut Korvausnäyttö 4 "304 SS
€567.93 / yksikkö