GRAYMILLS TL17-A Pesukoneen varaosa 150 gallonaa | AA4PVY 12Y147

GRAYMILLS TL17-A osien pesuasema 150 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA4PVY Malli: TL17-ARistiviite: 12Y147

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,136.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsien pesulaite
rakentaminenLievä teräs
SuodatusY
Kantavuus300 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)32
Kokonaiskorkeus80 "
Kokonaispituus55 "
kokonaisleveys36 "
Pumpun koko1 / 40HP
säiliön tilavuus150 gal.
Tank korkeus32 sisään.
Säiliön pituus48 sisään.
Säiliön leveys18 sisään.
Temp. alueVain Ambinet
TyyppiAgendaiva liuotin
Jännite115V, 1Ph

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 241.76
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työvalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTemp. alueJänniteHinta
GREYMILLS TLHS18-BJ Pesukoneen varaosa 150 gallonaa | AA4PVZ 12Y148 TLHS18-BJRuostumaton teräsYmpäristön 175 F230V, 3Ph€15,618.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS TL17-A osien pesuasema 150 gallonaa
€10,136.46 / yksikkö