Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 2 581 cs: n korvausnäytöt Korvausnäyttö 2 304 SS | AB3EAF 1RNU9

MUELLER STEAM 2 581 cs: n vaihtoruudut Korvausnäyttö 2 "304 SS

Varastossa
Tuote: AB3EAF Malli: 2 581 cs vaihtoruutuRistiviite: 1RNU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausnäyttö
Koko2"
Tyyppi304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 2 581 cs: n vaihtoruudut Korvausnäyttö 2 "304 SS
€143.48 / yksikkö