MUELLER STEAM 11/2 125 SS ruuvattu korisuodatin ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko 1 1/2 tuumaa | AB3DZR 1RNL5

MUELLER STEAM 11/2 125 SS ruuvattu korisiivilä Valettu ruostumaton teräsrunko 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DZR Malli: 11/2 125 SS ruuvattuRistiviite: 1RNL5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,893.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)1 / 2 "
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
KoteloRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine275 100 astetta F
Putken koko1.5 "
Näytönkori
Näytön materiaalikori
Näytön koko0.062 "
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMateriaaliMax. PaineHinta
MUELLER STEAM 11/2 125 CI Runko ruuvattu korisihdin valurauta 1 1/2 tuumaa | AB3DZG 1RNK5 11/2 125 CI Runko ruuvattuValurautaValurauta200 150 astetta F€903.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 11/2 125 SS ruuvattu korisiivilä Valettu ruostumaton teräsrunko 1 1/2 tuumaa
€1,893.36 / yksikkö