Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 11/2 125 CI Runko ruuvattu korisihdin valurauta 1 1/2 tuumaa | AB3DZG 1RNK5

MUELLER STEAM 11/2 125 CI Rautarunko, ruuvattu korisiivilä Valurauta 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DZG Malli: 11/2 125 CI Rautarunko ruuvattuRistiviite: 1RNK5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€903.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)1 / 2 "
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
KoteloValurauta
MateriaaliValurauta
Max. Paine200 150 astetta F
Putken koko1.5 "
Näytönkori
Näytön materiaalikori
Näytön koko0.062 "
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9725
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMateriaaliMax. PaineHinta
MUELLER STEAM 11/2 125 SS ruuvattu korisuodatin ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko 1 1/2 tuumaa | AB3DZR 1RNL5 11/2 125 SS ruuvattuRuostumaton teräsRuostumaton teräs275 100 astetta F€1,893.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 11/2 125 CI Rautarunko, ruuvattu korisiivilä Valurauta 1 1/2 tuumaa
€903.13 / yksikkö