Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 1/2 581 ss -näyttö Korvausnäyttö 1/2 304 SS | AB3EAM 1RNV6

MUELLER STEAM 1/2 581 ss korvaava näyttö Vaihtonäyttö 1/2 "304 SS

Varastossa
Tuote: AB3EAM Malli: 1/2 581 ss korvaava näyttöRistiviite: 1RNV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausnäyttö
Koko1 / 2 "
Tyyppi304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 1/2 581 ss korvaava näyttö Vaihtonäyttö 1/2 "304 SS
€42.13 / yksikkö