Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLERIN TEOLLISUUDET 1WKH9 Puhdistustulppa 4 tuuman Mpt PVC | AB4AJW

MUELLER INDUSTRIES 1WKH9 Puhdistustulppa 4 tuuman Mpt Pvc

Varastossa
Tuote: AB4AJW Malli: 1WKH9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustulppa
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKH6 Kierretulppa Mpt Pvc 1 1/2 In | AB4AJT 1 WKH61.5 "€2.84
MUELLER INDUSTRIES 1WKH7 Puhdista pistoke 2 tuuman Mpt Pvc | AB4AJU 1 WKH72"€2.82
MUELLER INDUSTRIES 1WKH8 Puhdistustulppa 3 tuumaa Mpt PVC | AB4AJV 1 WKH83"€5.71
MUELLER INDUSTRIES 1WKW5 Puhdista pistoke 6 tuuman Mpt Pvc | AB4AML 1WKW56"€27.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKH9 Puhdistustulppa 4 tuuman Mpt Pvc
€7.80 / yksikkö